ELPRESS - Maadoitussauva lyöntipää - FS61 iskukaulus 17mm putkelle

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - iskupää

  • Maadoituselektrodin halkaisija - 22...22 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pidikkeen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487010413

Sähkönumero

5026075

Toimittajan tuotenumero

5740-006100

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

iskupää

Maadoituselektrodin halkaisija:

22...22 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pidikkeen tyyppi:

muu

Iskupultti FS61 syvämaadoitukseen

Iskupultti, jota käytetään maahanviemisessä iskupään tai vastaavan kanssa estämään putken pään leviäminen. Mitat 58 x 22 mm.