ELPRESS - Mek. työkalu Cu10-95/Al16-35 - T2600

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487000049

Sähkönumero

6406543

Toimittajan tuotenumero

5103-009200

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

440 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

0...57 kN

Mekaaninen käsityökalu , 10-95mm².

T2600 on mekaaninen käsityökalu tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-95 mm², Al-liittimien 16-25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten.