ELPRESS - Pääteholkki - B35-18ET, 100 kpl/pak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Holkin pituus - 18 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013650
Sähkönumero
5202506
Toimittajan tuotenumero
7304-007700
Tukkuerä
5
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Holkin pituus:
18 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
2
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy 35 mm2 kaapelille. Materiaali tinattu kupari,mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.
Eristämätön päätehylsy 35 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.
Eristämätön päätehylsy 35 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.


