ELPRESS - Pääteholkkilajitelma:eristetty - Elpress SD0525 (pak=400kpl)

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - ei

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013964

Sähkönumero

5207783

Toimittajan tuotenumero

7905-003500

Tukkuerä

100

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

ei

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

ei

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Holkkitiivisteet:

ei

Sisältö: 0.5mm2 (22 AWG) 50kpl / 0.75mm2 (20 AWG) 100 kpl / 1.0 mm2 (18AWG) 100 kpl / 1.5 mm2 (16AWG) 100 kpl / 2.5 mm2 (14AWG) 50 kpl

Elpressin ripustettava lajitelmarasia. Eristetyt päätehylsyt 0,5-2,5 mm².