ELPRESS - Pakat Cu500, V250 - B2542

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 500...500 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487036024
Sähkönumero
6406664
Toimittajan tuotenumero
5303-254200
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
500...500 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
Leukapari V250, 500mm².
Integroitu leukapari tyypin KRF/KSF Cu-liitoksille 500 mm², kuusikulmapuristus. Leukapidintä ei tarvita. 2 puristusta. Käytetään työkalussa V250.
Integroitu leukapari tyypin KRF/KSF Cu-liitoksille 500 mm², kuusikulmapuristus. Leukapidintä ei tarvita. 2 puristusta. Käytetään työkalussa V250.



