ELPRESS - Pihdit eristämätön 0,75-6mm2 - DKB0760

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

0.75...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - muu

  • Poikkipinta-ala - 0.75...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487014114

Sähkönumero

6406435

Toimittajan tuotenumero

5113-499000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

muu

Poikkipinta-ala:

0.75...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

192 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristuspihdit tuurnapuristukseen, 0,75-6mm².

Sertifioitu mekaaninen puristustyökalu Cu-liitosten 0,75-6 mm² nastapuristusta varten.