ELPRESS - Pihdit eristämätön 4-16mm2 - ES2258

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 4...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487042780

Sähkönumero

6405779

Toimittajan tuotenumero

5111-226200

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

4...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

300 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

0...5 kN

Certifierat pressverktyg för pressning av Cu rör kabelförbindningar avtyp CUT 6-16 mm2 och KR/KS 4-10 mm2