ELPRESS - Pihdit eristetty 0,5-2,5mm2 - DSA0725

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poikkipinta-ala:
0.75...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - ympäripuristus
Poikkipinta-ala - 0.75...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487014152
Sähkönumero
6406562
Toimittajan tuotenumero
5113-501200
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
ympäripuristus
Poikkipinta-ala:
0.75...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
192 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset käsipihdit eristettyjen liitosten 0,5 - 2,5 mm² symmetristä puristusta varten. Kalibrointi tehdään helposti ESAQ0760-tarkastustulkilla.


