ELPRESS - Pihdit rullapurist. 0,5-6mm2 - GRB0560

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487043886
Sähkönumero
6405719
Toimittajan tuotenumero
5114-511100
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
203 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit eristettyjen liitosten 0,5-6 mm² rullapuristusta varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laadun seurantaa. Mahdollisuus kalibrointiin tarvittaessa.


