ELPRESS - Pistokeliitin Al/Cu - AKP35

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...50 mm²

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Liitetään kuin kuparipultti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487010253

Sähkönumero

5203641

Toimittajan tuotenumero

7337-400400

Tukkuerä

24

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

35...35 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...50 mm²

Materiaali:

alumiini/kupari

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AlCu-pinnahylsy.

AlCu-pinnahylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 35 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 50 mm². Käytetään alumiinijohtimen liittämiseen kupariliitäntään. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.