ELPRESS - Puristuspää, Cu 10-150 mm2 - V600

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...150 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - hydraulinen puristuspää

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487037342

Sähkönumero

6405560

Toimittajan tuotenumero

5208-060000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...150 mm²

Toteutus/toimintatapa:

hydraulinen puristuspää

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

189 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

55...55 kN

Puristuspää, 6 tonnia, 10-150mm².

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-150 mm² Al-liittimien 16-25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten. Käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa. Samat puristusleuat kuin työkaluun V611 ja PVX611.