ELPRESS - Puristuspää Cu10-400/Al16-240 - V1300

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...400 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - hydraulinen puristuspää

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487000520

Sähkönumero

6406525

Toimittajan tuotenumero

5208-132500

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...400 mm²

Toteutus/toimintatapa:

hydraulinen puristuspää

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

263 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

130...130 kN

Puristuspää, 10-400mm².

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-400 mm², Al-liittimien 16-400 mm² (-240 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten. Käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa. Käyttää samaa leukajärjestelmää kuin muut 1300-järjestelmän tuotteet. Kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristuspää.