ELPRESS - Puristuspää Cu10-800/Al16-630 - V250

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...800 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - hydraulinen puristuspää

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487035911

Sähkönumero

6406640

Toimittajan tuotenumero

5208-250000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...800 mm²

Toteutus/toimintatapa:

hydraulinen puristuspää

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

280 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

250...250 kN

Puristuspää, 10-800mm².

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-800 mm², Al-liittimien 16-630 mm² (-300 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten. Käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.