ELPRESS - Puristuspää - MBC6 leukapari

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 5...25 mm²

  • Puristusmuoto - ovaalipuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487083745

Sähkönumero

6406612

Toimittajan tuotenumero

5103-445000

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

putkikaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

5...25 mm²

Puristusmuoto:

ovaalipuristus

Puristuspakka Elpress C -liittimelle C16-25 (sähkönumero 5040519). SopiiElpress PVL350 hydrauliseen puristustyökaluun. Mahdollisetjohdinyhdistelmät: 25mm2/25mm2, 25mm2/16mm2, 16mm2/16mm2, 25mm2/10mm2,25mm2/6mm2

Leukapari Cu-haaroitukseen 5-25/5-25 mm2 (yhteensä: 30–50 mm2), soikea puristus. (C16-25) Käytetään työkalussa PVL350