ELPRESS - Puristuspää - V1470 PURISTUSPÄÄ

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 500...800 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - hydraulinen puristuspää

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487000568

Sähkönumero

6406312

Toimittajan tuotenumero

5208-404000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

500...800 mm²

Toteutus/toimintatapa:

hydraulinen puristuspää

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

510 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

400...400 kN

V1470 CU 500-1000MM AL 630-1200MM

Puristuspää, jota käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.