ELPRESS - Puristuspakkasarja - Elpress LV350-KIT1-MINI pakat

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487088856

Sähkönumero

6429700

Toimittajan tuotenumero

5250-000400

Tukkuerä

1

Puristuspakkasarja Cu 10-70mm2 kuusio, 350-sarjan puristimille kutenV311 (6429702) ja PVL350 (6406353).

Täydellinen sarja puristusleukoja 10-70 mm²:n kuusikulmapuristukseen Elpress 350mini -järjestelmällä. Pakattuna vedenpitävään ja iskunkestävään laatikkoon. Laatikossa on kuusi puristusleukaa Elpress KR/KS- sekä KRF/KSF-tyypin liittimien (tavalliset kupariliitännät) puristukseen 10 mm²:stä 70 mm²:iin. Laatikossa on lisäksi kaksi tyhjää paikkaa, joihin voit itse lisätä puristusleuat esim. CUT- tai C-holkkien puristamiseen.

  • Sisältö: MB8 6405656 10 mm²
  • MB9 6405657 16 mm²
  • MB11 6405658 25 mm²
  • MB13 6405659 35 mm²
  • MB14,5 6405660 50 mm²
  • MB17 6405661 70 mm²

Tekniset tiedot:
• Sisämitat 157x82x41 mm
• Ulkomitat 175x115x47 mm
• Paino sis. puristusleuat 0,648 kg
• Tilavuus 0,527 l
• Tilaa 8 leualle
• IP67 (täysin vedenpitävä)