ELPRESS - Puristustyökalu - Elpress GSA0760

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - neliöpuristus

  • Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487043923

Sähkönumero

6405740

Toimittajan tuotenumero

5114-511500

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

neliöpuristus

Poikkipinta-ala:

0.5...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

203 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusaika:

0.45...0.45 s

Puristusvoima:

0...4.5 kN

Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit eristettyjenliitosten 0,5-6 mm2 symmetristä puristusta varten. Miniforce-työkalu.Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukanatoimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laa

Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit eristettyjen liitosten 0,5-6 mm² symmetristä puristusta varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laadun seurantaa. Mahdollisuus kalibrointiin tarvittaessa.