ELPRESS - Puristustyökalu - Elpress PVL350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 4...70 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487059849
Sähkönumero
6406353
Toimittajan tuotenumero
5204-010500
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
4...70 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
360 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusvoima:
35...35 kN
Pienikokoinen Elpress-työkalu, uusi hoikka muoto. Tehokas li-ion-akku kestää pitempään ja tehostaa työtä. Suurin puristusvoima 35 kN. Mukana toimitetaan muovilaukussa yksi li-ioniakku ja laturi.


