ELPRESS - Puristustyökalu - Elpress T2258

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - muu

  • Poikkipinta-ala - 4...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487059610

Sähkönumero

6406232

Toimittajan tuotenumero

5111-226800

Tukkuerä

10

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

muu

Poikkipinta-ala:

4...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

304 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

0...5 kN

Sertifioitu työkalu norminmukaisten liitosten tekoon. Jokaisellatyökalulla on uniikki sarjanumero jotta se voidaan jäljittää. Käyttöikä:puristuksia 25.000. Puristusmitat: KR/KRF/KS/KSF 4-16 mm2, CUT 6-16 mm2,KR/KRD/KS/KSD 4-25 mm2. Johdinkoko: 4-16mm2

Puristustyökalu 4-16 mm2 Cu-liitoksia varten