ELPRESS - Puristustyökalu - PEB0116H, kuusiopuristus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487059658
Sähkönumero
6406331
Toimittajan tuotenumero
5114-509300
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
176 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsyille, työalue 0,14 - 16 mm², kuusikulmapuristus


