ELPRESS - Puristustyökalu - V1300C2

Enkom Oy
KopioiKopioi
ELPRESS - Puristustyökalu - V1300C2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...400 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - hydraulinen puristuspää

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487059719

Sähkönumero

6406336

Toimittajan tuotenumero

5208-134200

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...400 mm²

Toteutus/toimintatapa:

hydraulinen puristuspää

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

296 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

130...130 kN

Puristuspää, 10-400mm².