ELPRESS - Säilytyslaatikko V250 - LV250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työkalupakki
Materiaali - muu
Lokeroiden lukumäärä - 29
Halkaisija - 467.039 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487038127
Sähkönumero
5249990
Toimittajan tuotenumero
5250-003800
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työkalupakki
Materiaali:
muu
Lokeroiden lukumäärä:
29
Halkaisija:
467.039 mm
Korkeus:
125 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
450 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
565 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
muu
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Säilytyslaatikko, jossa on tilaa työkalulle V250 ja kaikille tarvikkeille, joita tarvitaan Elpress Cu-liitosten kosketuspuristukseen. Laatikossa on muotoon leikattu sisustus. Laatikkoa voi käyttää työkalun säilyttämiseen tai sen voi ottaa mukaan työmaalle.