ELPRESS - Syvämaadoitus - FSHD 23 etuputki

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitusputki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487025868

Sähkönumero

5026015

Toimittajan tuotenumero

7840-002800

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maadoitusputki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Etuputki terästä, HD. Putkessa rihlattu ura maadoitusköyden tukevaakiinnitystä varten. Tarkoitettu kovaan ja kiviseen maaperään. Halkaisija21 mm. Käytetään yhdessä maadoituskärjen FSHD11 (5040526) ja FSHD31(5026004) kanssa.