ELPRESS - Syvämaadoitus - FSHD31 jatkoputki

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitusputki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487010475

Sähkönumero

5026004

Toimittajan tuotenumero

7840-003200

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

maadoitusputki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Jatkoputki terästä, HD. Mukana ohjaintappi, joka sopii etuputken FSHD23sisään. Tukeva putki, joka on tarkoitettu kovaan ja kiviseen maaperään.Halkaisija 21 mm. Käytetään yhdessä maadoituskärjen FSHD11 (5040526) jaetuputken FSHD23 (5026015) kanssa.

Jatkoputki terästä, HD. Mukana ohjaintappi, joka sopii etuputken FSHD23 sisään. Tukeva putki, joka on tarkoitettu kovaan ja kiviseen maaperään. Tarvike syvämaadoitukseen. Halkaisija 21 mm, L=870 mm ml. ohjaintappi, 5 kpl/pkt.