ELPRESS - Täysin eristetty lattapistokeh - A1505FLSF5 pun. 0,5-1,5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - litteä 4,8x0,5 mm

  • Eristeen väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005105

Sähkönumero

5215242

Toimittajan tuotenumero

7465-500900

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

litteä 4,8x0,5 mm

Eristeen väri:

punainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Täysin eristetty lattaliitinhylsy, 0,5-1,5mm².

Täysin eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.