ELPRESS - Täysin eristetty lattapistokeh - A1507FLSF pun. 0,5-1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²Lavan mitat:
litteä 6,3x0,8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi - holkki
Eristys - täyseristetty
Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm
Eristeen väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005037
Sähkönumero
5215256
Toimittajan tuotenumero
7465-400800
Tukkuerä
500
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi:
holkki
Eristys:
täyseristetty
Lavan mitat:
litteä 6,3x0,8 mm
Eristeen väri:
punainen
Haaroitusliittimellä:
ei
Kampaliittimellä:
ei
Materiaali:
messinki
Eristemateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Täysin eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.


