ELPRESS - Täysin eristetty lattapistokeh - A4607FLSF kelt. 4-6

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 4,8x0,5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 4,8x0,8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487012684

Sähkönumero

5215358

Toimittajan tuotenumero

7492-500500

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

keltainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Täysin eristetty lattaliitinhylsy, 4-6mm².



Täysin eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.