ELPRESS - Täysin eristetty päätehylsy - A2500E 1 - 3

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1...3 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004764

Sähkönumero

5215340

Toimittajan tuotenumero

7286-500400

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

1...3 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

muu

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

kupari

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Täysin eristetty päätehylsy, 1-3mm².

Täysin eristetty huppupäätehylsy kaapelille 1-3 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.