ELTAKO - Aikarele,porravaloautom.Kojer. - FTN61NP-230V langaton Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312300206
Sähkönumero
2814020
Toimittajan tuotenumero
FTN61NP-230V
Tukkuerä
5
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton porrasvaloautomaatti kojerasiaan. Poiskytkentävaroitus ja jatkuva valon toiminto. Poiskytkentäviive voidaan säätää välillä 1-20 minuuttia.
Yhteen releeseen voidaan opettaa 35 eri langatonta painiketta. Releessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella.
Valittavat toiminnot:
NLZ = Poiskytkentäviive
TLZ = Viiveajastin, TLZ ja jatkuvan valon toiminto, TLZ ja poiskytkentävaroitus toiminto, TLZ ja poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230V.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
- Merkkivalollisen painikkeen virta kork. 5mA, riippuen merkkivalon sytytysjännitteestä.
- Alemmalla kiertokytkimellä, voidaan poiskytkentäviive säätää välillä 1-20 minuuttia.
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


