ELTAKO - Ajastin,8-230VUC,1s,10A/250V - NLZ61NP-UC,Aikarele,kojer.

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Korkeus - 18 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W

  • Kytkentäteho loistelamppu DUO - 1000 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603048

Sähkönumero

2616831

Toimittajan tuotenumero

NLZ61NP-UC

Tukkuerä

10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Korkeus:

18 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Kytkentäteho hehkulamppu:

2000 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

1000 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

500 VA

Poistopuhaltimen viiveajastin, kojerasia-asennukseen. 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC. Poiskytkentäviive asetettavissa 1-12min. Toimintaviive asetettavissa 0-12min.

Toiminta: Kun ohjauskosketin (valokytkin) suljetaan, toimintaviive AV käynnistyy (ellei sitä ole asetettu arvoon '0 minuuttia'), aikajakson päätyttyä, puhallin kytketään päälle. Asetettu poiskytkentäviive RV (viiveaika) alkaa, kun ohjauskontakti avautuu ja jos asetettu toimintaviive on kulunut. Aikajakson päätyttyä puhallin sammutetaan.

Tätä viiveajastinta voidaan ohjata myös himmentimillä EUD12 ja EUD61, myös himmennyksen minimiasennossa.

  • Kojerasia-asennukseen.
  • Pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm. Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
  • Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
  • 8-230V UC yleinen ohjausjännite, erotettu galvaanisesti 230V:n syöttöjännitteestä ja kytkentäjännitteestä.
  • Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
  • Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.
  • Poiskytkentäviive asetettavissa 1-12 minuuttiin ylemmällä kiertokytkimellä.
  • Toimintaviive asetettavissa 0-12 minuuttiin alemmalla kiertokytkimellä.