ELTAKO - Ajastin,ohjausj.8-230VUC,1000W - A2Z12-UC,aikarele,1+1,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 1000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312603178
Sähkönumero
2616814
Toimittajan tuotenumero
A2Z12-UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
1000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
500 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
250 VA







