ELTAKO - Ajastin - TLZ12-9

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 1...12 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312401620

Sähkönumero

2616906

Toimittajan tuotenumero

TLZ12-9

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

1...12 min

Toiminto:

elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

Asennustapa:

uppoasennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Upotussyvyys:

18 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Kytkentätapa:

3-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Mitoitettu kytkentävirta:

10 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2000 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Max. kytkentäteho LED:

100 W

Syöttöjännite:

250...250 V

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Porrasvaloautomaatti, 1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC. Poiskytkentävaroituksella.

Porrasvaloautomaatti TLZ12-9 - VANHOIHIN ASENNUSKOHTEISIIN

1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 600W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200W, resistiivinen kuormankesto kork. 2300W. Poiskytkentävaroituksella. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.

  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
  • 230V LED-kuorma kork. 600W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200W, resistiivinen kuormankesto kork. 2300W.
  • Poiskytkentävaroituksella.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
  • Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
  • Äänetön elektroniikka ei häiritse edes tarkkakorvaisimpia - toisin kuin monet elektromekaaniset releet.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan