ELTAKO - Anturi langaton - NFCS55E-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuus - 13.56...13.56 MHz
Siirtoprotokolla - muu
Kantama - 99 mm
Enimmäissiirtonopeus, luenta - 424 kBit/s
Enimmäissiirtonopeus, kirjoitus - 424 kBit/s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312322130
Sähkönumero
2826193
Toimittajan tuotenumero
NFCS55E-WG
Tukkuerä
100
Taajuus:
13.56...13.56 MHz
Siirtoprotokolla:
muu
Kantama:
99 mm
Enimmäissiirtonopeus, luenta:
424 kBit/s
Enimmäissiirtonopeus, kirjoitus:
424 kBit/s
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
15 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
NFC anturi, yksittäisasennukseen 80 x 80 x 15mm tai asennus E-Design55 kehysjärjestelmään.
Ei paristoja tai johtoja. Ei valmiustilan kulutusta.
NFC-anturia voidaan käyttää erilaisten älykodin toimintojen käynnistämiseen matkapuhelimella ja tietojen tallentamiseen. Anturi ei lähetä mitään omia langattomia viestejä, vaan se toimii ensisijaisesti haluamiesi toimintojen ”laukaisimena" ja se on aina ”skannattava” puhelimella. Yhdessä eri älykotilaitteiden kanssa, tämä NFC anturi voidaan integroida lähes mihin tahansa älykodin ohjausjärjestelmään.


