ELTAKO - Apukosketin - KM12 9mm,1s,1a,DIN,4A/250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312901243
Sähkönumero
2703572
Toimittajan tuotenumero
KM12
Tukkuerä
14
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Apukosketinmoduuli kaikille Eltakon S12- ja XS12-sarjan impulssireleille sekä R12- ja XR12-sarjan välireleille.
Asennetaan releiden vasemmalle puolelle.
1/2 DIN-moduulia = leveys 9mm.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


