ELTAKO - Asennustarvike - S+D 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Kannan muoto - uppokanta
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Lyöntitulpalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312906231
Sähkönumero
2814167
Toimittajan tuotenumero
S+D 25
Tukkuerä
10
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Kannan muoto:
uppokanta
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Lyöntitulpalla:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Varren halkaisija:
2.9 mm
Mutterilla:
ei
Aluslevyllä:
ei
Sisältää hatun/kannen:
ei
Ruuvit ja tulpat


