ELTAKO - Asennustarvike - U2RP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312908860
Sähkönumero
2814406
Toimittajan tuotenumero
U2RP
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Yleiskäyttöinen DIN-kisko asennuspohja yhden tai kahden 61-, 62- ja 64-sarjan laitteen asentamiseen keskuskaappiin DIN-kiskoon, harmaa.
Yleiskäyttöinen DIN-kisko (DIN-EN 60715 TH35) asennuspohja yhden tai kahden 61-, 62-, 62-IP ja 64-sarjan laitteen asentamiseen keskuskaappiin DIN-kiskoon.
Laitteiden kiinnitys valmiiksi asennetuilla liimatyynyillä. Vaihtoehtoinen lisäkiinnitys on mahdollista nippusiteillä.
DIN-kisko ei sisälly toimitukseen.
Yleiskäyttöinen DIN-kisko (DIN-EN 60715 TH35) asennuspohja yhden tai kahden 61-, 62-, 62-IP ja 64-sarjan laitteen asentamiseen keskuskaappiin DIN-kiskoon.
Laitteiden kiinnitys valmiiksi asennetuilla liimatyynyillä. Vaihtoehtoinen lisäkiinnitys on mahdollista nippusiteillä.
DIN-kisko ei sisälly toimitukseen.


