ELTAKO - Astrokello,2kanavaa,60muistip. - S2U12DDX-UC,DIN,16A/250V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 8...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603208

Sähkönumero

2616811

Toimittajan tuotenumero

S2U12DDX-UC

Tukkuerä

10

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

8...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Varakäyntiaika tunneissa:

480

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

ei

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

kyllä

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Kontaktien lukumäärä:

2

Muistipaikkojen lukumäärä:

60

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

58 mm

Lyhin kytkentäaika, kanava 1:

60 s

Lyhin kytkentäaika, kanava 2:

60 s

Digitaalinen 2-kanavainen kellokytkin astrotoiminnolla, 1+1 sulkeutuvaa (NO) pot. vap. kosketinta 16A/250V AC. Kumpaakin kellokytkimen kahdesta kanavasta, voidaan ohjata erikseen omilla aikaohjelmillaan.

DIGITAALINEN 2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN ASTROTOIMINNOLLA.

Kumpaakin kellokytkimen kahdesta kanavasta, voidaan ohjata erikseen omilla aikaohjelmillaan, toisistaan riippumatta. Katso ohjelmointi pikaohjeesta.

Kellonaikaa sekä auringonnousua ja auringonlaskua (astrotoiminto), voidaan käyttää päälle- ja poiskytkentään yhdessä. Esimerkiksi päälle auringon laskiessa ja pois päältä kellonajan mukaan.

  • 2-kanavainen kellokytkin, vain 1 DIN-moduulin leveä.
  • 1+1 sulkeutuvaa (NO) potentiaalivapaata kosketinta 16A/250V AC.
  • 230V LED-kuorma kork. 600W, hehkulamppukuorma kork. 2000W.
  • Nollapistekytkentä kytketyn kuorman suojaamiseksi.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,03-0,4 wattia.
  • Taustavalaistu näyttö.
  • Astrotoiminnolla.
  • Kanaville voidaan vapaasti määrittää vapaasti enintään 60 ajastimen muistipaikkaa.
  • Molemmille kanaville voidaan asettaa toisistaan riippumattomat ohjelmoinnit.
  • Päivämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto.
  • Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja.
  • Ohjaustulo (+A1) keskitettyä päälle/pois-ohjausta varten prioriteetti asetuksella (valaistuksen päälle/pois pakotus painikkeella, esim. siivous tai huoltotilanteissa).
  • Keskusohjauksen yleinen käyttö- ja ohjausjännite 12-230V UC.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan