Etusivu

ELTAKO - DALI - DALI-2-virtalähde 80mA, uppo.

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312327685

Sähkönumero

2616915

Toimittajan tuotenumero

DL-N2-80MA

Tukkuerä

10

DALI-2-virtalähde 80mA ulostulovirralla, jopa 40 perinteisen DALI-laitteen virransyöttöön. Soveltuu uppoasennusrasiaan ja asennettavaksi suojausluokan II laitteisiin. 59x33x15mm. DALI-2-virtalähde.
Käytetään esimerkiksi ELTAKOn langattoman väylämuuntimen FDG62-230V kanssa (Snro. 26 169 14).

DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.

  • Pituus 59mm, leveys 33mm, korkeus 15 mm.
  • Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,5mm2 - 1,5mm2.
  • Syöttö: syöttöjännitealue 120V...240V AC/50-60Hz. Suurin syöttövirta 10mA. Käynnistyksen ylösajoaika 250ms. Tehohäviö max. 2W.
  • Lähtö: Lähtöjännitealue 12V DC...20,5V DC. Lähtövirta 80mA.
  • Kuormittamattomuuden kestävä ja oikosulkusuojattu.
  • Kotelon suojausluokka IP40. Liittimien suojausluokka IP20.
  • Impulssijänniteluokka II. Saasteluokka (Pollution degree) 2.
  • Nimelliseristysjännite 250V.
  • Nimellisimpulssijännite 4kV.
  • Vahvistettu eristys. Eristyksen testijännite 3kV.
  • Asennuspaikan lämpötila -20°C - +55°C.
  • Varastointilämpötila -20°C - +75°C.
  • Suhteellinen kosteus 15-90%.