ELTAKO - 100W/LED,RS485,DIN,400W,18mm - FUD14, langaton valonsäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313749
Sähkönumero
2814027
Toimittajan tuotenumero
FUD14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
400...400 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
1 mA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Langattomien toimilaitteiden DIN-kisko asennukseen, tarvitaan aina yksi FAM14-antennimoduuli jonka rinnalle asennetaan muut tarvittavat toimilaitteet. FAM14 vastaanottaa langattomat signaalit ja välittää ne eteenpäin RS485-väylää pitkin.
- Yleishimmennin, MOSFET, LED max 400W.
- Automaattinen kuormantunnistus.
- Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.
- Valaistuksen minimitaso tai maksimitaso ja himmennysnopeus säädettävissä.
- Valoherätys-, lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Toimitukseen sisältyy: välikappale DS14, 1 lyhyt jumpperi 1 moduulia varten (kuormitus korkeintaan 200W) ja 1 pitkä jumpperi 1,5 moduulia varten (kuormituksen ylittäessä 200W, DS14 asennetaan tuuletusväliä varten laitteen vasemmalle puolelle).
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Kytkentäjännite 230V.
- Ei minimikuorman tarvetta.
- Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto).
- Virtakatkoksen sattuessa, kytkimen asento tallennetaan ja se voidaan kytkeä takaisin päälle, kun virta palautetaan.
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.
- Liitäntä Eltakon RS485 väylään.
- Väylä ja virransyöttö kytketään jumppereilla.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


