ELTAKO - 18toimintoa,1vk,10A,8-230VUC - MFZ12DX-UC,aikarele,DIN,analog

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - analoginen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 58 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603086

Sähkönumero

2701803

Toimittajan tuotenumero

MFZ12DX-UC

Tukkuerä

10

Toimintatapa:

analoginen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

58 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Kytkentäteho hehkulamppu:

2000 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

1000 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

1000 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

500 VA

Monitoimiaikarele analogiasetuksilla, 18 eri toimintoa. 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 200W, hehkul. kuorma kork. 2000W. Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC, ohjausjännite sama kuin käyttöjännite.Ajat 0,1sek-40h. Monitoimiaikarele analogiasetuksilla, asetettavissa 18 eri toimintoa. Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.

  • 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC.
  • 230V LED-kuorma kork. 200W.
  • Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,02-0,6 wattia.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
  • Patentoidun Eltako Duplex-tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230V AC 50Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 1(L). Virrankulutus valmiustilassa on tällöin vain 0,1 W.
  • Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC, ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
  • Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.
  • Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
  • Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.
  • Virransyötön kytkennästä liittimiin B1-A2 ja B2-A2 riippuen, voidaan valita kaksi eri toimintotasoa.
  • LED-merkkivalo suuren kiertokytkimen alla osoittaa koskettimen asennon ajanjakson aikana. Se vilkkuu releen koskettimen 15-18 ollessa auki (15-16 kiinni) ja palaa jatkuvasti releen koskettimen 15-18 ollessa kiinni (15-16 auki).

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan