ELTAKO - 1VK,10A/250VAC,161V/196V,DIN - NR12-001-3x230V valvontarele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 230...230 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312202524
Sähkönumero
2701849
Toimittajan tuotenumero
NR12-001-3X230V
Tukkuerä
10
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
230...230 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
kyllä
Ylijännitetunnistus:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Leveys:
18 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
8 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
58 mm
Valittavissa 2 eri katkaisujännitetasoa, 161V ja 196V. Poiskytkentäviive asetettavissa välillä 0,1 - 8 sekuntia.
Käyttöjännite L1-N 180-250V/50 Hz.
Jos L1:ssä tulee jokin vika, rele katkaisee virran välittömästi.
Alemmalla kiertokytkimellä voidaan valita kahden päälle- ja poiskytkentäjännitteen välillä sekä valvottavien vaihejohtimien lukumäärä.
U1: 161V:n katkaisujännite ja 185V:n päällekytkentäjännite.
U2: 196V:n katkaisujännite ja 206V:n päällekytkentäjännite.
Normin VDE 0100 osan 718 mukaisesti (aikaisemmin: VDE 0108, osa 1).
Jännite ilmaistaan LED-merkkivalolla. Virheellisen napaisuuden tai vaihevirheen sattuessa LED vilkkuu nopeasti.
Poiskytkentäviive RV on säädettävissä ylemmällä kiertokytkimellä välillä 0,1-8 sekuntia.
LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti poiskytkentäviiveen aikana. Käynnistysviive 0,5 sekuntia.
Maksimi sulake, 16A.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.
- Saatavana myös kahdella CO-koskettimella, NR12-002-3X230V (Snro. 27 018 50)
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


