ELTAKO - Aikarele monitoimi,8-230VAC/DC - MFZ61DX-UC kojer.10A,2000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Korkeus - 18 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312603055
Sähkönumero
2701848
Toimittajan tuotenumero
MFZ61DX-UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Korkeus:
18 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA
Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC. Ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
Aika-asetukset säädettävissä 0,5 sekunnista 1 tuntiin.
Toiminnot
RV = poiskytkentäviive
AV = päällekytkentäviive
TI = tauko-/käyntiaika, käyntiaika käynnistyksen yhteydessä
IA = impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. ovenavaaja)
EW = pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
AW = pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
- 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Valmiustilan kulutus ainoastaan 0,02–0,4 wattia.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Patentoidun Eltako Duplex-tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230V AC 50Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 1(L). Virrankulutus valmiustilassa on tällöin vain 0,1W.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaat erikoisreleiden suurimmat edut.
- Bistabiiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket laitteita verkkoon.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC. Ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


