ELTAKO - Aikarele monitoimi langaton - FMZ61-230V kojeras.1s,10A/250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312302293
Sähkönumero
2701830
Toimittajan tuotenumero
FMZ61-230V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valittavat toiminnot:
RV - Poiskytkentäviive.
AV - Päällekytkentäviive.
TI - Tauko-/käyntiaika, käyntiaika käynnistyksen yhteydessä.
IA - Impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. oven avaaja).
EW - Pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy).
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Alemmalla kiertokytkimellä, aika-asetukset säädettävissä 0,5 sekunnista 60 minuuttiin.
- Releeseen voidaan opettaa jopa 35 eri langatonta painiketta.
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC.
- LED-kuorma enintään 400W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Syöttö- ja ohjausjännite 230V.
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti, käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


