ELTAKO - Aikarele monitoimi - MFZ12DBT-UC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - digitaalinen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 58 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603284

Sähkönumero

2703578

Toimittajan tuotenumero

MFZ12DBT-UC

Tukkuerä

100

Toimintatapa:

digitaalinen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

58 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Kytkentäteho hehkulamppu:

2000 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

1000 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

1000 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

500 VA

Monitoimiaikarele Bluetooth, 18 eri toimintoa, 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC, ohjausjännite 12-230V AC/DC
MONITOIMIAIKARELE BLUETOOTH, 18 ERI TOIMINTOA - YKSI RELE JOKA PAIKKAAN!

Aikareleen toiminnot ja asetukset asetettavissa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect appin kautta.

Valittavat toiminnot
RV - poiskytkentäviive
AV - päällekytkentäviive
AV+ - päällekytkentäviive summaus
TI - tauko-/käyntiaika, käyntiaika alussa
TP = tauko-/käyntiaika, taukoaika alussa
IA - impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. oven avaaja)
IF - pulssisuodatin
EW - pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
AW - pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
EAW - pulssi päälle- ja poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
ARV - päälle- ja poiskytkentäviive
ARV+ - päälle- ja poiskytkentäviive, summaus
ES - impulssirele
SRV - impulssirele poiskytkentäviiveellä
ESV - impulssirele poiskytkentäviiveellä ja poiskytkentävaroituksella
ER - reletoiminto
ON - pysyvästi päällä
OFF - pysyvästi pois päältä

  • 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
  • 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC
  • 230V LED-kuorma kork. 200W, hehkulamppukuorma kork. 2000W
  • Yleinen ohjausjännite 12-230 V AC/DC, ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite
  • Arvot voidaan valita aikaväleillä 0,1-9,9 tai 1-99 sekuntia, minuuttia tai tuntia
  • Pisin mahdollinen asetus on 99 tuntia
  • Valmiustilan kulutus vain 0.1-0.3 wattia
  • Nollapistekytkennällä

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan