ELTAKO - Ilmarakoyksikkö sopii FUD14 - DS14 RS485,DIN,9mm

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Leveys - 9 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010312907016

Sähkönumero

2814040

Toimittajan tuotenumero

DS14

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Leveys:

9 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

55 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Välikappale/ilmarakoyksikkö DIN-kisko asennukseen, 1/2 moduulia leveä = 9mm, asennetaan DIN-kiskoon komponenttien välille jäähdyttämiseen. Sininen. 1/2 moduulia leveä = 9mm, asennetaan DIN-kiskoon, jotta saadaan aikaan riittävä tuuletusväli moduulilaitteiden välille, jotka tuottavat paljon lämpöä, kuten esimerkiksi himmentimet ja virtalähteet.