ELTAKO - Lähtöyksikkö - DL-RM16A-HS-WE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312324042
Sähkönumero
2826314
Toimittajan tuotenumero
DL-RM16A-HS-WE
Tukkuerä
1
DALI releyksikkö DIN-kisko asennukseen, 16A. Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-väylän (DT7) kautta. 98x17,5x56mm. Suojausluokka IP20. Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-väylän (DT7) kautta, DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56mm. Suojausluokka IP20. DALI-virrankulutus 2,7mA.
Kompakti relemoduuli 230V kuormien suoraan DALI ohjaamiseen. Kuormat ilman DALI-tuloa on helppo integroida DALI-piiriin. Kuormat voidaan kytkeä päälle/pois DALI-komennoilla. Laiteen toiminta on yhteensopiva DALI Device Type 7 - standardin mukaisella kytkentätoiminnolla (Firmware 2.0). Säädettävä ominaisuus virran kytkemiseen ja väylän virtakatkoon. DALI RM16 saa virran DALI-väylän kautta. Ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita. Nollapistekytkennällä. Integroitu käynnistysvirran raja-arvo, sopii erityisesti kuormille, joilla on erittäin suuri käynnistysvirta (>100A). Relemoduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite. Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.
Kompakti relemoduuli 230V kuormien suoraan DALI ohjaamiseen. Kuormat ilman DALI-tuloa on helppo integroida DALI-piiriin. Kuormat voidaan kytkeä päälle/pois DALI-komennoilla. Laiteen toiminta on yhteensopiva DALI Device Type 7 - standardin mukaisella kytkentätoiminnolla (Firmware 2.0). Säädettävä ominaisuus virran kytkemiseen ja väylän virtakatkoon. DALI RM16 saa virran DALI-väylän kautta. Ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita. Nollapistekytkennällä. Integroitu käynnistysvirran raja-arvo, sopii erityisesti kuormille, joilla on erittäin suuri käynnistysvirta (>100A). Relemoduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite. Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


