ELTAKO - Ohjelma SIENNA+kaapeli - PL-SW-PROF Powerline

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Protokolla - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

177 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010312316856

Sähkönumero

2814321

Toimittajan tuotenumero

PL-SW-PROF

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Päivitettävissä:

ei

Käyttöjännite:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sienna-ohjelma liitäntäyksiköllä ja kaapelilla