ELTAKO - Painike langaton EnOcean - FTTB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Kanavien lukumäärä - 1
Kantama - 30 m
Väri - muu
Kauko-ohjain (manuaalinen) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321119
Sähkönumero
2814364
Toimittajan tuotenumero
FTTB
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Kanavien lukumäärä:
1
Kantama:
30 m
Väri:
muu
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Langaton paristollinen kaukosäädin läsnäolotoiminnolla (pariston käyttöikä 5-8 vuotta).
- Mitat 55 x 44mm, korkeus 15mm.
- Paino vain 20 grammaa.
- Langattomassa FTTB kaukosäätimessä on sininen painike normaalien langattomien viestien lähettämiseen. Kaukosäätimen seuranta/läsnäolotoiminto voidaan aktivoida avaamalla kotelo (väännä auki saumakohdasta) ja siirtämällä sisällä oleva liukukytkin w -asentoon. Tällöin kaukosäädin lähettää langattoman läsnäoloviestin 60 sekunnin välein.
- Sisäinen 3V nappiparisto (CR2032) syöttää kaukosäätimelle virtaa useiksi vuosiksi.


