ELTAKO - Pistorasia-adapteri - FSLA-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312324141
Sähkönumero
2826327
Toimittajan tuotenumero
FSLA-230V
Tukkuerä
100
Asennustapa:
pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Lähtöteho:
1000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Langaton pistorasiakytkin esimerkiksi valaisimien kytkentään
- 10A/250V AC
- 100 x 55 x 45 mm (mitat ilman pistoketta)
- Kiiltävä puhtaan valkoinen
- Impulssirele sulkeutuvalla (NO) koskettimella
- 230V LED ja ESL-kuorma enintään 200W
- 230V hehku- ja halogeenilamppukuorma enintään 1000W
- Kaksisuuntainen toiminto on kytkettävissä päälle Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia


