ELTAKO - Releyksikkö - ESR62NP-IP/110-240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312324677
Sähkönumero
2616908
Toimittajan tuotenumero
ESR62NP-IP/110-240V
Tukkuerä
100
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
muu
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ohjaa relettä Apple-home sovelluksen avulla ja/tai millä tahansa kytkimellä tai jousipalautteisella painonapilla. Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Tämä impulssirele on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita.
Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia.
- Luo automaatioita sekä geoaitoja.
- Manuaalinen ohjaus.
- Laitteiden tilatiedot.
Etäkäyttöä varten, tarvitaan kodin keskittimeksi jokin laite, joka jää aina pysyvästi kotiverkkoon, kuten Apple HomePod mini -älykaiutin tai Apple TV 4K (3. sukupolvi, Wi-Fi+Ethernet).
- 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
- Uppoasennukseen, 49x51mm, syvyys 25mm.
- Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
- 230V LED-kuorma enintään 600W, hehkulamppukuorma enintään 2000W.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240V.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2 mm2 - 2,5 mm2.
- Sisääntulo johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
- Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
- Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
- REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen online-tuotesivulla.
- Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


